Motion
GPL 226
Graisse polyvalente, PTFE, perfluoropolyéther, composition de nitrate de sodium, qualité NLGI 2 , taille de 8 oz, couleur blanche, -33 à +500 °F
N° D’ARTICLE MI02849819
N° MFRGPL 226
Prix371.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente, PTFE, perfluoropolyéther, composition de nitrate de sodium, qualité NLGI 2 , taille de 8 oz, couleur blanche, -33 à +500 °F
N° D’ARTICLE MI02849819
N° MFRGPL 226
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
Votre prix371.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    8 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Gravité spécifique
    1.99
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    PTFE, perfluoropolyéther, nitrate de sodium
  • Épaississeur de graisse
    PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -33 °F
  • Série
    GPL
  • Plage de température
    -33 à +500 °F
  • Type
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
0123973 GRAISSE KRYTOX GPL226 - TUBE DE 8 OZ