Motion
LOR 45

SKF
LOR 45

Joint de roulement - Labyrinthe, 2.7500 po de diamètre, matériau en aluminium, 3.3125 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI02862490
N° MFRLOR 45
Prix84.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LOR 45

Joint de roulement - Labyrinthe, 2.7500 po de diamètre, matériau en aluminium, 3.3125 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI02862490
N° MFRLOR 45

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix84.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.3125 po
  • Largeur totale
    0.6875 po
  • Poids
    0.02 lb
  • Largeur
    0.6880 po, 17.47 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • CUP_NON
    7316571316703

Aperçu

Description du fabricant
LOR45 BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ