Motion
13542
Jeu de clés à molette - 3 pièces, type ajustable, style de poignée neutre
N° D’ARTICLE MI02864558
N° MFR13542
Prix166.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés à molette - 3 pièces, type ajustable, style de poignée neutre
N° D’ARTICLE MI02864558
N° MFR13542

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix166.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    12 po, 18 po, 8 po
  • Poids
    6.05 lb
  • Gamme de tailles de clé
    3-1/8 po
  • Tailles des clés
    1-5/16 po, 2-1/8 po, 3-1/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Construction robuste
  • Style de poignée
    Simple
  • Matériel
    Aluminium
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de pièces
    3
  • Type d’ensemble de clés
    Réglable

Aperçu

Description du fabricant
13542 3 PC TUYAU EN ALUMINIUM WR 8", 12", 18
  • Les clés à tuyau en aluminium sont environ 40 % plus légères que la fonte
  • Construction robuste pour plus de résistance et de durabilité
  • La balance sur la clé indique le diamètre du tuyau
  • Comprend 8”, 12” et 18” clés

Vous pourriez également aimer