Motion
PCM 303420 M

SKF
PCM 303420 M

Matrice et moulage à roulement uni - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 30 mm, longueur de 34 mm, matériau POM
N° D’ARTICLE MI02872187
N° MFRPCM 303420 M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PCM 303420 M

Matrice et moulage à roulement uni - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 30 mm, longueur de 34 mm, matériau POM
N° D’ARTICLE MI02872187
N° MFRPCM 303420 M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Longueur totale
    34 mm
  • Poids
    1.42 lb

Détails

  • Matériau de la bague
    POM
  • Type de douille
    Manche unie
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Type de mise à la terre
    Mise à la terre
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • CUP_NON
    7316571347448

Aperçu

Description du fabricant
PCM303420M DOUILLE