Motion
HT-550
Étiquette d'agrafe, type de fixation : agrafe, capacité : 168, calibre d'agrafe : 20AWG, poids de l'outil : 2lb, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02874583
N° MFRHT-550
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étiquette d'agrafe, type de fixation : agrafe, capacité : 168, calibre d'agrafe : 20AWG, poids de l'outil : 2lb, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02874583
N° MFRHT-550
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’outil
    2 lb

Détails

  • Capacité
    168
  • Type de fixation
    Agrafe
  • À utiliser avec
    Agrafes de 15/32 po à 5/16 po de longueur
  • Matériel
    Acier
  • Jauge à agrafes
    20 AWG

Aperçu

Description du fabricant
PISTOLET À POINTE HT-550