Motion
A5835 OMP
Enrouleur de tuyau pour huile moyenne pression - Comprend un tuyau de 1/2 po x 35 pi, 3250 psi, rouge, entrée femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894417
N° MFRA5835 OMP
Prix1,042.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau pour huile moyenne pression - Comprend un tuyau de 1/2 po x 35 pi, 3250 psi, rouge, entrée femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894417
N° MFRA5835 OMP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,042.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Longueur du tuyau
    35 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.820 po
  • Hauteur totale
    17.500 po
  • Longueur totale
    16.500 po
  • Largeur totale
    6.000 po
  • Poids
    70.00 lb

Détails

  • Application
    Huile
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1/2 po x 35 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Sortie de tuyau
    1/2 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    Tresse monofil SAE 100R17
  • Type de loquet
    Loquet silencieux
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567000198
  • Température maximale
    210 °F
  • Application de pression
    Huile moyenne pression
  • Pression nominale
    3250 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    3/8 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1/2 NPT - Femme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    35 pi
  • CUP_NON
    699567000198

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE A5835 OMP, HUILE AVEC FLEXIBLE
  • Les enrouleurs des séries 4000, 5000 et 5005 sont entièrement en acier et compacts pour une large gamme d'applications avec des exigences d'espace critiques
  • Un arbre à plein débit et un pivot assurent une livraison maximale du produit
  • Le bras de guidage s’ajuste à deux positions
  • Acier renforcé - La base en acier soudée par robot offre une résistance maximale et une qualité constante
  • Tous les composants en acier sont revêtus de poudre pour une résistance maximale à la corrosion
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
  • Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
  • Loquet à grande vitesse - La came de verrouillage est conçue pour un fonctionnement silencieux et fiable