Motion
MWS-10A
SUPERCOMBO® Jeu de clés combinées - 10 PC, type combiné, style poignée simple
N° D’ARTICLE MI02908465
N° MFRMWS-10A
Prix254.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SUPERCOMBO® Jeu de clés combinées - 10 PC, type combiné, style poignée simple
N° D’ARTICLE MI02908465
N° MFRMWS-10A
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
Prix254.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    10-1/16 po, 10-17/32 po, 11-1/32 po, 6-3/4 po, 7-1/4 po, 7-11/16 po, 8-1/32 po, 8-5/8 po, 9-1/2 po, 9-3/32 po
  • Poids
    4.48 lb
  • Gamme de tailles de clé
    10 à 19 mm
  • Tailles des clés
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les ouvertures de boîte et d’extrémité ouverte sont identiques
  • Style de poignée
    Simple
  • Accessoires inclus
    Pochette en rouleau
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    10
  • CUP_NON
    662459902139
  • Type d’ensemble de clés
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
MWS-10A MSR ENSEMBLE CB WR, SATIN, 10-PC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté