Motion
WS-1172BSC

WILLIAMS TOOLS
WS-1172BSC

SUPERCOMBO® Jeu de clés combinées - 15 PC, type combiné, fini industriel noir, style poignée simple
N° D’ARTICLE MI02908608
N° MFRWS-1172BSC
Prix419.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS TOOLS
WS-1172BSC

SUPERCOMBO® Jeu de clés combinées - 15 PC, type combiné, fini industriel noir, style poignée simple
N° D’ARTICLE MI02908608
N° MFRWS-1172BSC
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
Prix419.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    10-1/4 po, 11 po, 11-3/4 po, 12-1/2 po, 13-1/4 po, 14 po, 14-3/4 po, 15-1/2 po, 17 po, 5-3/4 po, 6-1/2 po, 7-1/4 po, 8 po, 8-3/4 po, 9-1/2 po
  • Poids
    10.86 lb
  • Gamme de tailles de clé
    5/16 à 1-1/4 po
  • Tailles des clés
    1 po, 1-1/16 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1/2 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/8 po, 7/16 po, 7/8 po, 9/16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fini noir industriel
  • Revêtement de finition
    Noir industriel
  • Style de poignée
    Simple
  • Accessoires inclus
    Pochette en rouleau
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de pièces
    15
  • CUP_NON
    662459902016
  • Type d’ensemble de clés
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
WS-1172BSC MSR ENSEMBLE CB WR, NOIR, 15-PC
  • Des rainures spécialement conçues dirigent la force de la clé loin des coins des fixations
  • La conception de l’ouverture du boîtier permet l’application d’un couple plus élevé sans arrondir ou déformer les points de fixation hexagonaux
  • Aucun contact n’est établi aux coins
  • Au lieu de cela, des forces de serrage sont placées sur les surfaces planes derrière les points
  • Peut être utilisé sur toutes les fixations hexagonales ordinaires (6 points) avec un avantage considérable par rapport aux clés polygonales conventionnelles pour augmenter la flexibilité et l’économie des outils à main
  • Les ouvertures de la boîte et de l’extrémité ouverte sont identiques
  • Satisfait ou dépasse les spécifications aérospatiales AS 954 pour les fixations à 12 points (telles que définies par AS 870) pour fournir une relation précise de couple/tension pour une application précise. L'ensemble comprend : 1210BSC, 1212BSC, 1214BSC, 1216BSC, 1218BSC, 1220BSC, 1222BSC, 1224BSC, 1226BSC, 1228BSC, 1230BSC, 1232BSC, 1234BSC, 1236BSC et 1240BSC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté