Motion
9687L
Flex Tuff® Gants résistants aux coupures - taille Grand, niveau de coupure ANSI A2, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI02910948
N° MFR9687L
Prix12.35 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flex Tuff® Gants résistants aux coupures - taille Grand, niveau de coupure ANSI A2, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI02910948
N° MFR9687L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.35 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Latex
  • Couleur
    Bleu/Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts enduits de caoutchouc naturel
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    3
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    10 g
  • Matériau de la doublure
    Kevlar®
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar®
  • Normes respectées
    CE
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    30451439687323

Aperçu

Description du fabricant
KEVLAR FLEXIBLE 9687L CALIBRE 10
  • Extérieur en Kevlar® tricoté sans couture avec revêtement en latex bleu pour une dextérité manuelle
  • Ne fond pas, ne s’enflamme pas et ne conduit pas d’électricité
  • Poignet à ourlet
  • Lavable
  • Couleur : Jaune avec revêtement bleu
  • calibre 10
  • Score CE : 3443

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté