Spécifications
Détails
- Méthode de distributionBouton torsadé
- Capacité des bouchons d’oreille250 paires
- Bouchons d’oreille inclus ou nonBouchons d’oreille inclus
- Méthode d’insertionDéroulement
- Taux de réduction du bruit Nbre33 dB
- Couleur de la ficheVert
- Matériau de la ficheMousse sans PVC
- Forme de la ficheExtrémité conique
- Gamme de produitsPlugStation
- Normes respectéesANSI S3.19-1974
- TypeDistributeur jetable scellé
- CUP_NON092311684406
Aperçu
- 100 % sans PVC®
- NRR 33 testé indépendamment le plus élevé
- Conique pour une insertion plus facile
- Mousse améliorée et plus douce pour un confort maximal
- Emballage hygiénique dans des sachets en papier biodégradables
- Surface lisse et non irritante
- Plus longue pour un ajustement et un retrait faciles
- Recherchez la couleur vert vif comme symbole de la qualité Moldex
- Taille unique