Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale2-1/8 po, 2-3/4 po
- Tailles de douille1/2 po, 11/16 po, 13/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/8 po, 7/16 po, 7/8 po, 9/16 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Accessoires inclusBarre de support, pince de support
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces10
- Nombre de douilles15 PC
- Style d’arbreProfondeur standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON662679231132
Aperçu
- Idéal pour une utilisation sur les fixations tenaces ou endommagées, ainsi que sur les fixations faites de matériaux souples
- La conception TorquePlus de la TAILLE est une configuration d’entraînement haute performance qui permet un engagement rapide et facile des douilles aux méplats des fixations, et non aux coins
- La configuration TorquePlus de la ligature utilise une conception en angle, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins des fixations et distribuant les contraintes de contact sur une grande zone de la douille, minimisant ainsi le glissement
- La conception interne de TorquePlus de la râpe minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées