Motion
LR5303-2RS
Rouleau de fourche 52 mm de diamètre, alésage de 17 mm, largeur de rouleau de 22.20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02955967
N° MFRLR5303-2RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 52 mm de diamètre, alésage de 17 mm, largeur de rouleau de 22.20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02955967
N° MFRLR5303-2RS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rouleau Diamètre  
    52 mm
  • Rouleau Largeur  
    22.20 mm
  • Poids
    0.62 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2490 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4047643137287

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE LR5303-2RS