Spécifications
Dimensions
- Portée maximale31.1000 po
- Poids40.12 lb
Détails
- Capacité11.2 tonnes
- Comprend(1) Poutre, (1) Boîtier, (1) Arbre hydraulique TMHS 100, (1) Jeu de séparateurs, (2) Pièces de rallonge pour broche hydraulique 50, 100 mm(1) Pièce de nez avec point central pour broche, (2) Tiges de rallonge 125 mm, (2) Tiges principales, (4) Tiges de rallonge 285 mm
- Numéro CUP du fabricant7316572298480
- Nombre de pièces14
- Compatibilité de la série/du systèmeTMBS
- CUP_NON7316572298480
Aperçu
- La conception spéciale du séparateur permet d'insérer facilement l'extracteur entre le roulement et l'épaulement de l'arbre
- Le point central à ressort de la broche hydraulique permet un centrage facile de l’extracteur
- La prise ferme derrière la bague intérieure du roulement réduit la force requise pour démonter le roulement
- La broche hydraulique est équipée d’une soupape de sécurité qui minimise le risque de surcharge de l’extracteur
- La course de la broche hydraulique de 80 mm (3.1 po) facilite le démontage en une seule opération
- Le TMBS 50E est équipé d’une broche mécanique pour la génération de force
- Les TMBS 100E et TMBS 150E sont équipés d'un axe hydraulique qui permet une application facile de la force jusqu'à 100 kN (11.2 tonnes US)
- Fourni avec des rallonges de broche hydrauliques pour permettre une adaptation rapide à la longueur de traction
- TMBS 100E et SKF TMBS 150E sont fournis avec des tiges d'extension pour permettre une adaptation rapide aux longueurs de tirage jusqu'à 816 mm (32.1 po)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
SKF Brochure Protégée pour une performance supérieure sur le terrainSKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour offrir une performance supérieure dans les environnements difficiles et contaminés, combinant une capacité de charge élevée avec un scellement intégré et une lubrification de première qualité. Ils réduisent la maintenance, prolongent la durée de vie et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.
Voir la brochure
SKF Carte de ligne du roulement à rouleaux montéSKF Les roulements à rouleaux sphériques montés sont robustes, prêts à monter, assemblés en usine, lubrifiés et scellés, conçus pour une installation simple et un alignement facile. Dotés de ConCentra et d’unités de vis de fixation, de joints à lèvres radiaux et de boîtiers de plus grande taille, ils offrent des solutions fiables prêtes pour les convoyeurs, les ventilateurs, les élévateurs à godets et l’équipement d’eaux usées.
Voir la circulaire
SKF Dépliant sur les solutions de roulements sans entretienSKF Les roulements sans entretien PEER FaBXTREME sont conçus pour la transformation des aliments et des boissons, l’embouteillage et les environnements de lavage. Construction en acier inoxydable, scellement conforme aux normes de la FDA, graisse Mobil FM222 , anneaux intérieurs allongés et conceptions de remplacement encastrées pour éliminer les temps d’arrêt et réduire les coûts d’entretien.
Voir la circulaire
SKF Brochure sur la salubrité et la fiabilité des alimentsSKF La solution à trois barrières de pour les usines de papier améliore la fiabilité des roulements dans les environnements humides hautement contaminés. Combinant une étanchéité avancée, une lubrification optimisée et une technologie de roulement durable, il minimise l’infiltration d’eau, réduit les défaillances prématurées, prolonge la durée de vie et réduit les coûts d’entretien et de temps d’arrêt dans les applications critiques de rouleaux.
Voir la brochure
Plus de ressources
SKF Brochure sur les roulements à billes pour conduites alimentaires pour environnements non corrosifs
SKF Les roulements à billes à rainure profonde Food Line sont dotés de matériaux résistants à la corrosion, de graisse de qualité alimentaire et de solutions d’étanchéité hygiéniques conçues pour les environnements de lavage et de transformation des aliments à haute humidité. Ils aident à prévenir la contamination, à réduire les besoins de relubrification, à prolonger la durée de vie et à soutenir des normes strictes de salubrité alimentaire et de conformité.
SKF Brochure des roulements à rouleaux sphériques Explorer
SKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour les charges lourdes et les environnements contaminés, combinant une conception de rouleau à haute capacité avec des joints de contact intégrés et une graisse de première qualité. Ils prolongent la durée de vie utile, réduisent l’entretien, préviennent l’infiltration de contaminants et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.