Motion
KM30

NTN
KM30

Contre-écrou de roulement - Filetage M150x2 mm, diamètre extérieur 195 mm, diamètre extérieur 171 mm, largeur 24 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02964438
N° MFRKM30
Prix214.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KM30

Contre-écrou de roulement - Filetage M150x2 mm, diamètre extérieur 195 mm, diamètre extérieur 171 mm, largeur 24 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02964438
N° MFRKM30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix214.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    171 mm
  • Hauteur
    3.3
  • Longueur
    8.75
  • Extérieur Diamètre  
    195 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Filetage Taille  
    M150x2 mm
  • Poids
    4.52 lb, 4.945
  • Largeur
    8.8

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    AW30
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM

Aperçu

Description du fabricant
KM30 ÉCROU AUTOBLOQUANT