Motion
J1051M
Clé standard - métrique, taille de clé 8 x 9 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02984951
N° MFRJ1051M
Prix33.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé standard - métrique, taille de clé 8 x 9 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02984951
N° MFRJ1051M
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
Prix33.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Largeur de la tête extérieure
    35/64 x 31/64 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    6-49/64 po
  • Poids
    0.11 lb
  • Taille de la clé
    8  x 9 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet non incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662679062088
  • Type de clé
    Clé standard pour boîte

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE J1051M WR 8 X 9MM 12 PT