Motion
J244G
Wire Cutter - 11-1/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02988047
N° MFRJ244G
Prix60.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Cutter - 11-1/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02988047
N° MFRJ244G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix60.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    25 mm;63/64 po
  • Largeur de la mâchoire
    63/64 po
  • Longueur
    11-1/8 po, 282.57 mm
  • Profondeur globale
    63/64 po, 25 mm
  • Longueur totale
    11-1/8 po
  • Hauteur de pièce unique
    25 mm;63/64 po
  • Longueur de pièce unique
    282.57 mm;11-1/8 po
  • Largeur d’une seule pièce
    25 mm;63/64 po
  • Poids de l’outil
    0.94 lb, 0.426377 kg
  • Largeur de l’outil
    25 mm;63/64 po
  • Poids
    1.01 lb
  • Largeur
    63/64 po, 25 mm

Détails

  • Application
    Coupe à effet de levier élevé
  • Type de coupe
    Diagonale à effet de levier élevé
  • Description
    11.0000 po. Pince à tête inclinée longue portée coupe diagonale à grand effet de levier
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Matériau de la poignée
    Plastisol
  • Style de poignée
    Effet de levier élevé
  • Type de poignée
    Poignées en Plastisol
  • Effet de levier élevé
    vrai
  • Isolé
    Non
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    662679032111

Aperçu

Description du fabricant
J244G PINCES DIAGONALES LONGUE PORTÉE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté