Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire1-9/16 po
- Épaisseur de la mâchoire1-9/32 po
- Largeur de la mâchoire5/8 po
- Longueur totale9-1/4 po
- Poids1.17 lb
Détails
- Style de poignéePlastisol
- Comprend un coupe-câbleCoupe-câble non inclus
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- MatérielAcier allié
- CUP_NON662679032425
Aperçu
Description du fabricant
J269WSG PINCES À REPASSER AVEC POIGNÉE