Motion
42-287
N° D’ARTICLE MI02988908
N° MFR42-287
Prix3.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02988908
N° MFR42-287

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Type de niveau
    Ligne
  • Méthode de nivellement
    Flacon
  • Magnétique
    Non magnétique
  • Surface fraisée
    Non moulu
  • Nombre de flacons
    1
  • CUP_NON
    076174422870
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
42-287 NIVEAU DE LIGNE ALUMINIUM 3"
  • La construction en aluminium est légère et durable
  • Ligne de préhension spéciale pour crochets de suspension qui permet au niveau de glisser librement pour le positionnement
  • La base plate est idéale pour niveler la surface du flacon de 360° pour faciliter la lecture
  • Couleur : Argent

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté