Motion
J6113NMF

PROTO TOOLS
J6113NMF

Clé dynamométrique - cadran, 3/8 po. entraînement, 0.8 à 4.2 pi-lb, précision de ±4  %
N° D’ARTICLE MI02988962
N° MFRJ6113NMF
Prix394.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J6113NMF

Clé dynamométrique - cadran, 3/8 po. entraînement, 0.8 à 4.2 pi-lb, précision de ±4  %
N° D’ARTICLE MI02988962
N° MFRJ6113NMF
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
Prix394.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    14-7/8 po
  • Poids
    1.91 lb

Détails

  • Précision
    ±4 %
  • Mode d’emploi
    Les deux
  • Caractéristiques
    Avec indicateur à cadran
  • Matériel
    Acier
  • Tête à cliquet
    Fixe
  • Gradations de l’échelle
    2 N-m
  • Mesure de la balance
    Les deux
  • Plage de couple (pi-lb)
    0.8 à 4.2 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    9.6 à 50.4 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    1.1 à 5.7 N-m
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST
  • CUP_NON
    662679135348
  • Type de clé
    Composer

Aperçu

Description du fabricant
J6113NMF COUPLE WR CADRAN 3/8DR 70