Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
- Longueur totale6-1/8 po
Détails
- Style de conduiteProfil bas
- Revêtement de finitionChrome
- Tête flexibleTête fixe
- Style de priseSimple
- Forme de têtePoire
- MatérielAcier
- Type de versionDéblocage rapide
- Style inverséInversé standard
- CUP_NON076174898170
Aperçu
- Les cliquets et accessoires Stanley® sont conçus pour satisfaire ou dépasser les spécifications ANSI.
- Forgé à partir d’acier de haute qualité et fini en chrome hautement poli.
- Les cliquets à couple élevé Stanley® sélectionnés sont dotés d’un mécanisme de dégagement rapide pour une utilisation d’une seule main.