Motion
84-110
Pince à joint réglable à rainure et languette - Mâchoire dentelée, poignée résistante à l’huile, 10 po OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02990056
N° MFR84-110
Prix22.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à joint réglable à rainure et languette - Mâchoire dentelée, poignée résistante à l’huile, 10 po OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02990056
N° MFR84-110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10-1/4 po
  • Ouverture maximale de la mâchoire
    1-7/10 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’ajustement
    Languette et rainure
  • Style de poignée
    Résistant à l’huile
  • Comprend un coupe-câble
    Coupe-câble non inclus
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Capacité de la mâchoire
    2.0000 po;51 mm
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de postes
    7
  • CUP_NON
    076174841107

Aperçu

Description du fabricant
84-110 PINCES À JOINT CANNELÉ 10"