Motion
140SK1 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
140SK1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 140 / 1-3/4 po pas, fixation SK-1
N° D’ARTICLE MI02995143
N° MFR140SK1 CONN LINK
Prix112.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
140SK1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 140 / 1-3/4 po pas, fixation SK-1
N° D’ARTICLE MI02995143
N° MFR140SK1 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix112.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.307 po
  • Taille et pas de la chaîne
    140 / 1-3/4 po
  • Diamètre du trou
    0.448 po
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.661 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    2.437 po
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Diamètre du rouleau
    1 po
  • Poids
    1.19 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SK-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    SK-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039194275

Aperçu

Description du fabricant
140 SK-1 LIEN DE CONNEXION TYPE CP