Motion
10-299
Couteau utilitaire Interlock ou lame de rasoir - Utilitaire
N° D’ARTICLE MI03000246
N° MFR10-299
Prix4.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couteau utilitaire Interlock ou lame de rasoir - Utilitaire
N° D’ARTICLE MI03000246
N° MFR10-299

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.25 lb
  • Largeur
    30 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poignée antidérapante
  • Distributeur
    Pas un distributeur
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de couteau
    Utilitaire
  • Nombre de lames
    1
  • Bords simples ou doubles
    Célibataire
  • Lame à bouton-pression
    Pas de lame à enclencher
  • Type
    Couteau à lame fixe
  • CUP_NON
    076174102994

Aperçu

Description du fabricant
COUTEAU 10-299 LAME FIXE 299« UTILITAIRE
  • Corps de couteau en métal durable
  • La vis à métaux maintient fermement le corps du couteau ensemble (visseuse requise pour le changement de lame)
  • Poignée profilée et corps moulé texturé pour une meilleure résistance au glissement
  • Conception de nez entrecroisé
  • Trou de suspension
  • Deux positions de lame fixes
  • Fonctionne avec les lames suivantes : Stanley® (11-911, 11-921, 11-931, 11-961, 11-983), Stanley® ASB utilitaire (11-937, 11-938, 11-939, 11-987), Scoring (11-942) et Linoleum (11-980)
  • Comprend une lame utilitaire no 11-921