Motion
16-316
Burin à bois - matériau en acier allié, largeur de coupe de 2,5 cm, 9 po OAL
N° D’ARTICLE MI03000271
N° MFR16-316
Prix22.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Burin à bois - matériau en acier allié, largeur de coupe de 2,5 cm, 9 po OAL
N° D’ARTICLE MI03000271
N° MFR16-316

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de lame
    1 po, 25.40 mm
  • Largeur de coupe
    1 po
  • Longueur totale
    9 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Application
    Travail du bois
  • Type de ciseau
    Bois
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style poignée/tête
    Résistant aux chocs
  • Comprend un protège-main
    Protège-main non inclus
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    076174163162

Aperçu

Description du fabricant
16-316 CHISEL BI-MATÉRIAU 2.5 CM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon