Motion
68-012
Tournevis à embouts multiples - Prise antidérapante, style de pointe : tournevis à écrou, Phillips, à fentes, Phillips no 1, Phillips no 2 , tournevis à écrou 1/4 po, 1/4 po standard, 3/16 po standard, 5/16 tournevis à embout
N° D’ARTICLE MI03000357
N° MFR68-012
Prix9.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis à embouts multiples - Prise antidérapante, style de pointe : tournevis à écrou, Phillips, à fentes, Phillips no 1, Phillips no 2 , tournevis à écrou 1/4 po, 1/4 po standard, 3/16 po standard, 5/16 tournevis à embout
N° D’ARTICLE MI03000357
N° MFR68-012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    Phillips n° 1, Phillips n° 2 , tourne-écrou 1/4 po, plat 1/4 po, plat 3/16 po, tourne-écrou 5/16 po
  • Longueur totale
    7-3/4 po
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Tournevis à écrou, Phillips, à fentes
  • Mèches à deux extrémités
    Double extrémité
  • Rangement des mèches de poignée
    6
  • Style de poignée
    Prise antidérapante
  • Cliquet
    Sans cliquet
  • Tige remplaçable
    Tige remplaçable
  • Revêtement de finition de tige
    Plaqué chrome
  • CUP_NON
    076174680126

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS 68-012 À PRISE CONFORTABLE 6-WAY
  • Les barres interchangeables maximisent la polyvalence
  • La conception pratique et peu encombrante réduit le nombre d’outils que les utilisateurs doivent transporter
  • La barre chromée résiste à la corrosion
  • La prise en caoutchouc antidérapante offre du confort
  • Comprend 6 buses : Phillips® n° 1 et n° 2 ; à fentes de 3/16" et 1/4" ; tournevis à douille de 1/4" et 5/16"