Motion
85-762
Adjustable Wrench - 10-1/4 in Overall Length, Steel Material, Chrome Finish, Cushion Grip Handle, 1.3750 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI03000404
N° MFR85-762
Prix37.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adjustable Wrench - 10-1/4 in Overall Length, Steel Material, Chrome Finish, Cushion Grip Handle, 1.3750 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI03000404
N° MFR85-762
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
Prix37.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10-1/4 po
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant au glissement
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Capacité maximale des mâchoires
    1.3750 po
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • CUP_NON
    076174857627
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ AJUSTABLE 85-762 AVEC POIGNÉE 10"