Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Poids11.28 lb
- Gamme de tailles de clé3/8 à 1-1/4 po
- Tailles des clés1 po, 1-1/16 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1/2 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/8 po, 7/16 po, 7/8 po, 9/16 po
Détails
- Revêtement de finitionSatin
- Style de poignéeSimple
- Accessoires inclusPochette
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces14
- CUP_NON076174859904
- Type d’ensemble de clésCombinaison
Aperçu
- L’extrémité boîte de la clé combinée Stanley® est dotée de la conception Max-Drive , qui permet à l’extrémité boîte de toucher l’attache loin du coin
- Ce système permet d’appliquer 15 % plus de couple que les clés standard sur la fixation et aide à réduire l’arrondissement de la fixation
- Conçu pour répondre aux spécifications ANSI
- Comprend : 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4" avec pochette