Motion
12E549
MEULE DE BANC 8 PO X 1 80GR PO
N° D’ARTICLE MI03001439
N° MFR12E549
Prix125.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEULE DE BANC 8 PO X 1 80GR PO
N° D’ARTICLE MI03001439
N° MFR12E549
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
Prix125.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Poids
    3.3 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Type d’arbre
    Mise en marche
  • Couleur
    Gris/Noir
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    662980210949
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Quantité du colis
    1.000
  • CUP_NON
    662980210949
  • Type de roue
    1

Aperçu

Description du fabricant
12E549
  • Excellente durée de vie des meules; performance exceptionnelle; meule polyvalente; pour utilisation sur : carbure, acier; meulage général sur meuleuses de banc et de piédestal; durables et fiables, nos meules de banc sont parfaites pour le travail de meulage général sur meuleuses de banc et de piédestal. Toutes les roues sont fournies avec des bagues de réduction imbriquées pour s’adapter aux arbres 1”, 3/4”, 5/8” et 1/2” .