Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire1-1/16 po, 1-1/8 po, 1/2 po, 2-1/8 po, 9/16 po
- Longueur totale4-1/2 po, 4-1/4 po, 4-3/4 po
- Poids0.90 lb
Détails
- Style de poignéeSans danger pour les décharges électrostatiques
- ComprendNez de 4-3/4 po de long avec coupe
- Comprend un coupe-câbleComprend un coupe-câble
- Tête interchangeableOutil à tête non interchangeable
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Forme du nezCourbe, long
- Nombre de pièces4
- Type de pinceDiagonale, nez long avec coupe, nez long
- CUP_NON662679971793