Motion
CT308T
Agrafe, style agrafe : plate, longueur de jambe : 1/2 po, pour utilisation avec la marque : flèche, finition/revêtement : galvanisé
N° D’ARTICLE MI03003696
N° MFRCT308T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Agrafe, style agrafe : plate, longueur de jambe : 1/2 po, pour utilisation avec la marque : flèche, finition/revêtement : galvanisé
N° D’ARTICLE MI03003696
N° MFRCT308T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la jambe
    1/2 po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • À utiliser avec la marque
    Flèche
  • À utiliser avec le modèle
    T2025
  • Quantité du colis
    1000
  • Style de base
    Plat

Aperçu

Description du fabricant
CT308T AGRAFES 1/2 PO PLAT ÉTROIT CROWN 1