Motion
40464
Scellant en silicone Superflex – Noir, base en silicone acétoxy, 190 ml, canette, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI03019909
N° MFR40464
Prix41.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant en silicone Superflex – Noir, base en silicone acétoxy, 190 ml, canette, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI03019909
N° MFR40464

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix41.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    190 ml
  • Gravité spécifique
    1.84 à 25 °C
  • Contenu en COV
    39 g/L
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Application
    Collage, joints, scellement
  • Base chimique
    Silicone acétoxy
  • Couleur
    Noir
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +450 °F
  • Type de colis
    Can
  • Énoncé de la proposition 65
    Cancer
  • CUP_NON
    079340404649

Aperçu

Description du fabricant
743519 40464 SUPERFLEX RTV NOIR 190ML

Vous pourriez également aimer