Motion
50PA104
Raccords de réglage de 100:1 phase en acier 1-1/4 po x 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03020709
N° MFR50PA104
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de réglage de 100:1 phase en acier 1-1/4 po x 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03020709
N° MFR50PA104
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Taille du filetage
    10-32
  • Poids
    4.53 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Pièces et kits de couplage de disque
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Solution
  • CUP_NON
    662786022777

Aperçu

Description du fabricant
50PA104