Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.172 po
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie667 / 2.250 po
- Largeur intérieure1.063 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.937 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.170 po
- Diamètre de la broche0.437 po
- Longueur de la goupille2.172 po
- Diamètre du rouleau0.937 po
- Résistance à la traction25100 lb
- Poids par pied2.029 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas667 / 2.250 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant31267
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Nombre de liens54
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- SériePintle
- Normes respectéesB29.300
- CUP_NON642051312673
- Capacité de charge utile3600 lb
Aperçu
- Prix par pied