Motion
UCC205
Cartouche de roulement à billes - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de boîtier de 22 mm, fonte, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI03045772
N° MFRUCC205
Prix80.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de boîtier de 22 mm, fonte, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI03045772
N° MFRUCC205

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix80.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Boîtier Largeur  
    22 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    34 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Poids
    1.45 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    C205
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf
  • Roulement de rechange
    UC205
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCC200
  • CUP_NON
    0808250110278

Aperçu

Description du fabricant
UCC205 25MM CARTOUCHE