Motion
A2836D4BDT
Tablier en denim - Deux poches
N° D’ARTICLE MI03067884
N° MFRA2836D4BDT
Prix11.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tablier en denim - Deux poches
N° D’ARTICLE MI03067884
N° MFRA2836D4BDT
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
Prix11.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    46.355 cm
  • Largeur
    30.48 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Robuste
  • Couleur
    Bleu
  • Description
    Idéal pour l’entretien industriel, la construction, la fabrication et la menuiserie
  • Mot-clé de description
    Tabliers
  • Caractéristiques
    Taille et attaches au cou en denim attachées au denim
  • Type de vêtement
    Tablier bavette
  • Utilisation du vêtement
    Charpentier
  • Numéro CUP du fabricant
    662909280138
  • Matériel
    Coton
  • Nombre de poches
    2
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909280138

Aperçu

Description du fabricant
TABLIER EN DENIM A2836D4BDT 72/CS
  • Taille et attaches au cou en denim attachées au denim
  • Construction 100 % coton et confort à des prix abordables
  • Coutures surjetées et prérétrécies pour un bon lavage
  • Œillets en métal pour tenir la sangle du cou et les attaches à la taille
  • Poche à la poitrine et aux hanches pour le rangement.