Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Taille de l’entrée1/4 po
- Longueur totale1 po
- Poids de l’outil2.7 lb
Détails
- Pression d’air90 psi
- Numéro CUP du fabricant15451561659
Aperçu
- Clé à cliquet pour les applications d’entretien général à couple élevé
- Outil durable, léger et bien équilibré
- Échappement latéral réglable, faible bruit
- Manette d’accélération progressive
- Couple le plus élevé sur le marché (90 pi-lb (122 Nm)
- Raccord de graissage sur le bouton inversé
- Tête robuste en alliage d’aluminium
- Comprend une conception brevetée de tête anti-dérapante TriSpring avec couvercle protecteur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure