Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée1-1/8 po
- Longueur de la poignée56 po
Détails
- Renfort utilisé avecRécurage de terrasse, balai-brosse, raclette
- Couleur de la poignéeNaturel
- Type de raccord de poignéeConique
- Matériau de la poignéeBois
- Types de produitsPoignée
Aperçu
- Bois au fini naturel avec extrémités coniques à utiliser avec tous les balais de rue, récureuses de terrasse et raclettes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la brochure
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la brochure
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la brochure