Spécifications
Dimensions
- Taille du bouchon3/4 NPT
- Taille de l’écran en mailleTaille 20
- Taille du filet20
- Longueur totale4.750 po
- Taille du tuyau1 po
- Taille du port1 NPT
Détails
- Matériau du corpsBronze
- Pression de service à froid Cwp400 psi
- Sexe de la connexionFemme
- Connexions d’extrémitéFNPT
- Matériau du jointPTFE
- MatérielBronze moulé
- Température de fonctionnement maximale vapeur350 °F
- Température de fonctionnement max. Wog150 °F
- OptionsCapuchon taraudé
- Matériau de l’écranAcier inoxydable
- Pression de fonctionnement à la vapeur300 psi
- Évaluation WOG400 psi