Spécifications
Dimensions
- Taille du bouchon1/2 NPT
- Taille de l’écran en mailleTaille 20
- Longueur totale4.020 po
- Taille du port1 NPT
- Poids190 lb, 4.55
Détails
- Matériau du corpsFonte
- Pression de service à froid Cwp500 psi
- Sexe de la connexionFemme
- Matériau du jointGraphite
- Température de fonctionnement maximale vapeur406 °F
- Matériau de l’écranAcier inoxydable
- Pression de fonctionnement à la vapeur250 psi