Spécifications
Dimensions
- Largeur de coupe5/8 po
- Longueur totale6-1/2 po
Détails
- Type de ciseauFroid
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Comprend un protège-mainProtège-main non inclus
- MatérielAcier allié
- CUP_NON092644661433
Aperçu
- Le ciseau à froid coupe, forme et élimine le métal
- Largeur de lame : 5/8-Inch
- Acier à haute teneur en carbone traité thermiquement pour la dureté et la durabilité nécessaires
- Fini noir résistant à la corrosion
- Fabriqué aux États-Unis
- Longueur totale : 6-1/2-Inch
- Poids : 0.35 livres