Motion
D201-8NE
Pince à bec plat - 1-7/16 po de longueur de mâchoire, 8-11/16 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03090039
N° MFRD201-8NE
Prix53.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à bec plat - 1-7/16 po de longueur de mâchoire, 8-11/16 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03090039
N° MFRD201-8NE
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
Prix53.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1-7/16 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1-3/16 po
  • Largeur de la mâchoire
    5/8 po
  • Longueur totale
    8-11/16 po
  • Poids
    6.20 lb

Détails

  • Style de poignée
    Plastique
  • Comprend un coupe-câble
    Comprend un coupe-câble
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Style de surface de mâchoire
    Dents hachurées croisées
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    092644700163

Aperçu

Description du fabricant
D201-8NE PINCE À COUPE LATÉRALE
  • Mâchoires moletées hachurées croisées à prise sûre