Motion
D220-7
Wire Cutter - 7-11/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03090049
N° MFRD220-7
Prix49.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Cutter - 7-11/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03090049
N° MFRD220-7
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
Prix49.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Longueur de la poignée
    12.2 cm, 4.8000 po
  • Longueur de la mâchoire
    1 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1.3 cm;0.5000 po
  • Largeur de la mâchoire
    31/32 po
  • Longueur
    19.4 cm, 7.6500 po
  • Profondeur globale
    0.5000 po, 12.70 mm
  • Longueur totale
    7-11/16 po
  • Hauteur de pièce unique
    12.70 mm;0.5000 po
  • Longueur de pièce unique
    194 mm;7.6500 po
  • Largeur d’une seule pièce
    25 mm;0.9690 po
  • Poids de l’outil
    244 g, 8.6 oz
  • Largeur de l’outil
    25 mm;0.9690 po
  • Poids
    0.54 lb
  • Largeur
    0.9690 po, 25 mm

Détails

  • Application
    Coupe
  • Fini de lame
    L’induction est durcie
  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Description
    Pince coupante diagonale
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Acier allié, plastique
  • Style de poignée
    Poignée trempée
  • Type de poignée
    Poignée trempée
  • Effet de levier élevé
    Non
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Oui
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    092644720307

Aperçu

Description du fabricant
D220-7 PINCES À COUPER POUR DIAG
  • 1” mâchoires s’atteignent facilement dans les espaces confinés