Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée9.5 cm, 3.7500 po
- Hauteur1.1 cm, 0.4380 po
- Longueur de la mâchoire13/16 po
- Épaisseur de la mâchoire1.2 cm;0.4600 po
- Largeur de la mâchoire1-3/16 po
- Longueur17.8 cm, 7.0000 po
- Profondeur globale0.4400 po, 11.20 mm
- Longueur totale7-1/8 po
- Hauteur de pièce unique1.1 cm;0.4380 po
- Longueur de pièce unique17.8 cm;7.0000 po
- Largeur d’une seule pièce3.2 cm;1.2500 po
- Poids de l’outil244 g, 8.6 oz
- Largeur de l’outil3.2 cm;1.2500 po
- Poids0.54 lb
- Largeur3.2 cm, 1.2500 po
Détails
- ApplicationUsage général
- Fini de lameEndurci au laser
- Matériau du corpsAcier
- CouleurOrange
- Type de coupeDiagonale à effet de levier élevé
- DescriptionPince coupante diagonale, levier élevé, 7-Inch
- Poignée ergonomiquePoignée non ergonomique
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeAcier allié, plastique
- Style de poignéeEffet de levier élevé, trempé dans du plastique
- Type de poignéePoignée trempée
- Effet de levier élevéOui
- IsoléNon
- Poignée isoléeOui
- MatérielAcier allié
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté
- CUP_NON092644720383
Aperçu
- Le rivet est plus près du bord de coupe pour une puissance de coupe 36 % supérieure à celle des autres modèles de pinces
- Les mâchoires courtes et les bords de coupe biseautés permettent de couper le fil de près
- Couteaux de coupe durcis par induction pour une longue durée de vie
- Le joint riveté à chaud assure une action fluide et sans oscillation de la poignée
- Poignées trempées dans le plastique pour plus de confort et une identification facile
- Acier à outils sur mesure fabriqué aux États-Unis