Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame0.8130 po, 20.65 mm
- Longueur de la poignée4.7400 po, 120.40 mm
- Longueur de la mâchoire13/16 po
- Épaisseur de la mâchoire11.68 mm;0.4600 po
- Largeur de la mâchoire1-3/16 po
- Longueur8.0400 po, 204.22 mm
- Profondeur globale0.4600 po, 11.68 mm
- Longueur totale8-1/8 po
- Hauteur de pièce unique11.68 mm;0.4600 po
- Longueur de pièce unique204.22 mm;8.0400 po
- Largeur d’une seule pièce31.75 mm;1.2500 po
- Poids de l’outil277.831 g, 9.8 oz
- Largeur de l’outil31.75 mm;1.2500 po
- Poids0.70 lb
- Largeur1.2500 po, 31.75 mm
Détails
- ApplicationACSR, fil le plus durci, clous, vis
- Fini de lameL’induction est durcie
- Matériau du corpsAcier
- CouleurNoir, bleu clair
- Type de coupeDiagonale
- Capacité de coupe du fil durFil le plus trempé
- DescriptionPince coupante diagonale, usage intensif, tête inclinée, 8-Inch
- Poignée ergonomiquePoignée non ergonomique
- Couleur de la poignéeNoir/Bleu
- Matériau de la poignéeAcier allié
- Style de poignéeAventurier
- Type de poignéeMatériau double Journeyman
- Effet de levier élevéOui
- IsoléNon
- Poignée isoléeOui
- MatérielAcier allié
- Nombre de pièces1
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté
- CUP_NON092644721106
Aperçu
- Coupe les ACSR, les vis, les clous et les fils les plus durcis
- Tête inclinée pour faciliter le travail dans les espaces confinés
- Haut niveau de levier
- Le rivet est plus près du bord de coupe pour une puissance de coupe et de préhension 36 % supérieure à celle des autres modèles de pinces
- Les mâchoires courtes et les bords de coupe biseautés permettent de couper le fil de près
- Couteaux de coupe durcis par induction pour une longue durée de vie
- Le joint riveté à chaud assure une action fluide et sans oscillation de la poignée
- Comporte une finition combinée polie et noir-oxyde