Motion
JEU 1815 5PC EXTRAIT DE VIS 1-5

GREENFIELD INDUSTRIES
SET 1815 5PC SCREW EXTRACT 1-5

Extracteur ou ensemble de vis Chicago-Latrobe - 1/4 po, 17/64 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/64 po, 2-3/4 po, 2-3/8 po, 2 po, 3-3/8 po, 3 po de longueur totale, 5 extracteurs
N° D’ARTICLE MI03093118
N° MFRSET 1815 5PC SCREW EXTRACT 1-5
Prix35.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GREENFIELD INDUSTRIES
SET 1815 5PC SCREW EXTRACT 1-5

Extracteur ou ensemble de vis Chicago-Latrobe - 1/4 po, 17/64 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/64 po, 2-3/4 po, 2-3/8 po, 2 po, 3-3/8 po, 3 po de longueur totale, 5 extracteurs
N° D’ARTICLE MI03093118
N° MFRSET 1815 5PC SCREW EXTRACT 1-5
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
Prix35.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/4 po, 17/64 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/64 po
  • Diamètre maximal de la fixation
    1/4 po, 3/4 po, 5/16 po, 7/16 po, 9/16 po
  • Diamètre min. de la fixation
    #12 po, #8 po, 5/16 po, 7/16 po, 9/16 po
  • Longueur totale
    2 po, 2-3/4 po, 2-3/8 po, 3 po, 3-3/8 po
  • Gamme de tailles de vis
    #1 - #5

Détails

  • Description
    Jeu d'extracteurs de vis HD 5 pièces
  • Extracteur individuel ou ensemble
    Ensemble d’extracteurs
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre d'extracteurs inclus
    5
  • CUP_NON
    662355650356

Aperçu

Description du fabricant
65035 JEU 1815 5PC EXTRAIT DE VIS 1-5
  • Les combinaisons de tailles les plus fréquemment utilisées
  • Emballé dans une pochette en plastique