Motion
36132
Cintreuse de tube, tuyau ou conduit -
N° D’ARTICLE MI03094733
N° MFR36132
Prix524.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cintreuse de tube, tuyau ou conduit -
N° D’ARTICLE MI03094733
N° MFR36132

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix524.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1-1/2 po
  • Angle de courbure maximal
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube
    1/2 po
  • Poids
    6.00 lb, 6

Détails

  • Type de cintreuse
    Levier
  • Matériaux du tube
    Cuivre, acier

Aperçu

Description du fabricant
BORDURE DE TUBE 36132 CAPUCHON 1/2
  • Combinez précision et facilité d’utilisation
  • Poignées coussinées décalées pour plus de confort lors de la formation de coudes 180°
  • L’angle de départ de 90° et la semelle unique absorbant l’huile minimisent l’effort de pliage tout en formant des coudes précis dans les tubes en cuivre, en acier et en acier inoxydable