Motion
1820600

AMES CO.
1820600

Fourche à manucure True Temper® – Manche en bois, manche droit, 54 po de longueur, 8-1/2 po de largeur de tête, 4 dents
N° D’ARTICLE MI03096509
N° MFR1820600
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMES CO.
1820600

Fourche à manucure True Temper® – Manche en bois, manche droit, 54 po de longueur, 8-1/2 po de largeur de tête, 4 dents
N° D’ARTICLE MI03096509
N° MFR1820600
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    54 po
  • Hauteur de la tête
    5 po
  • Largeur de la tête
    8-1/2 po
  • Espacement des dents
    2 po

Détails

  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Style de poignée
    Droit
  • Matériau de la tête
    Acier
  • Nombre de dents
    4
  • Type
    Fourchette Manure

Aperçu

Description du fabricant
FOURCHE DE FUMIER FORGÉ 1820600 LH 4TINE
  • Dents ovales forgées, pointues, trempées
  • Poignée en bois
  • Motif plié