Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Roue Diamètre7 po
- Roue Épaisseur0.06 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain36
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.8600 tr/min
- Quantité du colis20
- CUP_NON66252912626
- Type de roueType 27