Motion
66261085100

NORTON ABRASIVES
66261085100

Tampons, supports, ensembles et trousses - Non tissés, carbure de silicium, qualité : très fin, numéro de grain : FEPA 851, 6 en largeur, 9 en longueur, 40
N° D’ARTICLE MI03107297
N° MFR66261085100
Prix3.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261085100

Tampons, supports, ensembles et trousses - Non tissés, carbure de silicium, qualité : très fin, numéro de grain : FEPA 851, 6 en largeur, 9 en longueur, 40
N° D’ARTICLE MI03107297
N° MFR66261085100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    FEPA 851
  • Quantité du colis
    40
  • Couleur du porte-tampon
    Gris
  • Types de produits
    Coussin pour les mains
  • CUP_NON
    66261085100

Aperçu

Description du fabricant
66261085100 851 OURS À BLOCS MAIN TE X
  • Les tampons et les rouleaux de finition de surface sont faits d’une toile de nylon non tissée imprégnée de grain abrasif et d’une liaison de résine
  • Flexible, s’adapte à la surface de travail
  • Action douce qui élimine facilement les solins ou les bavures sans affecter la dimension de la pièce
  • Sans chargement, approvisionnement constant de nouveaux bords de coupe
  • Non rouille, pas de contamination de la pièce
  • Construction résiliente, longue durée de vie, productivité accrue, résistant aux solvants, imperméable
  • Dimensions : 6 po x 9 po
  • Applications : nettoyage léger à intensif, ébavurage, mélange, polissage et finition du métal, du bois, du composite, des plastiques, de la pierre, des surfaces solides et des surfaces peintes
  • À utiliser avec le porte-serviette à main, article Mi no 04154201
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good