Motion
66261139360

NORTON ABRASIVES
66261139360

Ponçage enduit, feuille de conditionnement de surface - matériau en carbure de silicium, 11 po de long, 9 po de large, P600 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03107389
N° MFR66261139360
Prix1.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261139360

Ponçage enduit, feuille de conditionnement de surface - matériau en carbure de silicium, 11 po de long, 9 po de large, P600 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03107389
N° MFR66261139360

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    B
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage, conditionnement de surface
  • Matériau de support
    Papier
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    P600
  • Nombre de feuilles
    50
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    66261139360

Aperçu

Description du fabricant
66261139360 9 X 11 600A T414 AVEC FEUILLE DE P